Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 27x60 mm - aR - 1000VAC - 170A - Percu - Z080338

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 27x60 mm - aR - 1000VAC - 170A - Percu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 27x60 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 170 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340038699

Réf. Sonepar

00155003869

Réf. Fournisseur

Z080338

Marque

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

27x60 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

170 A

tension assignée (Ue):

1000 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

50...50 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

Fusible - Ultra Rapide - Cylindrique - Taille : 27 x 60 mm - Courbe : aR - Tension Nominale : 1000 VAC - Courant Nominal : 170 A - Percuteur

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)