Mersen - Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 27x60 mm - aR - 690VAC - 100A - Percu - R078330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340029321
Réf. Sonepar
00155002932
Réf. Fournisseur
R078330
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
50...50 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
pays de fabrication:
TUNISIE
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


