Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fus - Ultra Rapide - DIN NH - 00 - aR - 600VAC - 450A - Percu - D08L - N330246

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - DIN NH - 00 - aR - 600VAC - 450A - Percu - D08L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 450 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340363869

Réf. Sonepar

00155330246

Réf. Fournisseur

N330246

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

450 A

tension assignée (Ue):

600 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Standard DIN NH - Taille : 00 - Courbe : aR - Tension Nominale : 600 VAC - Courant Nominal : 450 A - Percuteur - Bornes : Equerres DIN80

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)