Mersen - Fus - Ultra Rapide - DIN NH - 00 - gR - 690VAC - 32A - Percu - D08L - V330229

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
tension assignée CA - 690 V
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340363692
Réf. Sonepar
00155330229
Réf. Fournisseur
V330229
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
tension assignée CA:
690 V
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Standard DIN NH - Taille : 00 - Courbe : gR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 32 A - Percuteur - Bornes : Equerres DIN80


