Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fus - Ultra Rapide - DIN NH - 000 - gR - 690VAC - 40A - Indicateur - D08L - S330020

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fus - Ultra Rapide - DIN NH - 000 - gR - 690VAC - 40A - Indicateur - D08L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH000

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340360714

Réf. Sonepar

00155330020

Réf. Fournisseur

S330020

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

NH000

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

autre

pouvoir de coupure AC:

200 kA

Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Standard DIN NH - Taille : 000 - Courbe : gR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 40 A - Indicateur - Bornes : Equerres DIN80

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen