Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible A2D-R Classe RK1 Action temporisée 250VAC 250VDC 500A Couteau SmartSpot - A2D500R

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - RK1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001991197

Réf. Sonepar

00155200871

Réf. Fournisseur

A2D500R

Marque

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

500 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

RK1

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

200 kA

Fusible A2D-R - Classe RK1 - Action temporisée 250VAC 250VDC 500A Couteau SmartSpot® Amp-Trap 2000®

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Amp-Trap® avec Smart-Spot® A2D-R et A6D-R possèdent un indicateur de fusion visuel, ils fournissent la protection CEI Type 2 "sans dommages" aux circuits principaux, d'alimentation et de distribution pour tous les types de charge. Leurs caractéristiques de temporisation sont idéales pour les courants d'appel, et avec leur capacité de limitation de courant et une importante gamme de calibres (de 1 à 600 ampères), les fusibles A2D-R et A6D-R fournissent une excellente protection à toutes vos applications.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen