Mersen - Fusible A2D-R Classe RK1 Action temporisée 250VAC 250VDC 70A Couteau SmartSpot - A2D70R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 70 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - RK1
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001990985
Réf. Sonepar
00155201929
Réf. Fournisseur
A2D70R
Marque
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
70 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
RK1
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
200 kA
pays de fabrication:
MEXIQUE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


