Mersen - Fusible A2K-R - Classe RK1 - Action rapide 250VAC 250VDC 110A Couteau - A2K110R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 110 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - RK1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001915254
Réf. Sonepar
00155216264
Réf. Fournisseur
A2K110R
Marque
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
110 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
RK1
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles limiteurs de courant A2K et A6K fournissent une excellente protection contre les hauts courants de courts-circuits. Ces fusibles à action rapide sont particulièrement efficaces pour les circuits de distribution / d'alimentation et de soutien.



