Mersen - Fusible A2K-R - Classe RK1 - Action rapide 250VAC 250VDC 15A Capsule - A2K15R

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 15 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001915063

Réf. Sonepar

00155214736

Réf. Fournisseur

A2K15R

Marque

Mersen

modèle:

autre

taille:

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

15 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

RK1

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

pays de fabrication:

MEXIQUE

Fusible A2K-R - Classe RK1 - Action rapide 250VAC 250VDC 15A Capsule Amp-Trap®

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen