Mersen - Fusible A2K-R - Classe RK1 - Action rapide 250VAC 250VDC 300A Couteau - A2K300R

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 300 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - RK1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001915346

Réf. Sonepar

00155219878

Réf. Fournisseur

A2K300R

Marque

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

300 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

RK1

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

pays de fabrication:

MEXIQUE

Fusible A2K-R - Classe RK1 - Action rapide 250VAC 250VDC 300A Couteau Amp-Trap®

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen