Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible A3T - Classe T - Action rapide 300VAC 160VDC 250A Couteau - A3T250

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • tension assignée (Ue) - 300 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001890254

Réf. Sonepar

00155201438

Réf. Fournisseur

A3T250

Marque

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

tension assignée (Ue):

300 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Fusible A3T - Classe T - Action rapide 300VAC 160VDC 250A Couteau Amp-Trap®

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles A3T et A6T de Classe T à action rapide possèdent deux avantages majeurs – une haute limitation de courant et de petites dimensions. Leurs dimensions uniques préviennent leur substitution par des fusibles de moindres calibres ou de capacité de limitation de courant inférieure. Ces fusibles ont un corps en fibre de verre mélaminé robuste pour une grande fiabilité en milieu rigoureux, et de plus, les numéros de catalogue sont gravés sur les lames pour une identification durable.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen