Mersen - Fusible A4BQ - Classe L - Action temporisée 600VAC 500VDC 1350A Couteau - A4BQ1350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 1350 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - L
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001930073
Réf. Sonepar
00155056936
Réf. Fournisseur
A4BQ1350
Marque
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
1350 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
L
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Les Atouts de la gamme:
La limitation de courant des fusibles Amp-Trap 2000® A4BQ est de 20 pour cent supérieure à tout autre fusible de Classe L sur le marché. Avec une bonne coordination, ils fournissent une protection supérieure aux équipements de service. Les composantes des circuits en aval reçoivent ainsi une protection maximum contre les courants de pointe des courts-circuits. La temporisation de 4 secondes des A4BQ (à 500% du courant nominal) supporte les courants d'appel normaux sans fusion inutile.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


