Mersen - Fusible A4BQ - Classe L - Action temporisée 600VAC 500VDC 1500A Couteau - A4BQ1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 1500 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - L
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001930110
Réf. Sonepar
00155056950
Réf. Fournisseur
A4BQ1500
Marque
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
1500 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
L
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
pays de fabrication:
MEXIQUE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


