Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible A4BQ - Classe L - Action temporisée 600VAC 500VDC 750A Couteau - A4BQ750

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 750 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - L

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001930035

Réf. Sonepar

00155056952

Réf. Fournisseur

A4BQ750

Marque

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

750 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

L

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Fusible A4BQ - Classe L - Action temporisée 600VAC 500VDC 750A Couteau Amp-Trap 2000®

Les Atouts de la gamme:

La limitation de courant des fusibles Amp-Trap 2000® A4BQ est de 20 pour cent supérieure à tout autre fusible de Classe L sur le marché. Avec une bonne coordination, ils fournissent une protection supérieure aux équipements de service. Les composantes des circuits en aval reçoivent ainsi une protection maximum contre les courants de pointe des courts-circuits. La temporisation de 4 secondes des A4BQ (à 500% du courant nominal) supporte les courants d'appel normaux sans fusion inutile.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen