Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible A4BT - Classe L - Action temporisée 600VAC 500VDC 650A Couteau - A4BT650

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 650 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - L

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001939878

Réf. Sonepar

00155939878

Réf. Fournisseur

A4BT650

Marque

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

650 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

L

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Fusible A4BT - Classe L - Action temporisée 600VAC 500VDC 650A Couteau Amp-Trap®

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles limiteurs de courant A4BT à haut pouvoir de coupure sont la protection idéale pour les circuits principaux, d'alimentation et les charges générales. La temporisation de 10 secondes à 500 pour cent de son calibre nominal permet le démarrage de gros moteurs et autres charges à haut courant d'appel. Les fusibles A4BT conviennent aux applications en courant continu jusqu'à 500VDC. Le fusible A4BT peut être utilisé pour la protection des charges normales jusqu'à son ampérage nominal, permettant d'opérer l'équipement à 100 pour cent de son calibre, avec une capacité supérieure de limitation de courant.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen