Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible A4J - Classe J - Action rapide 600VAC 300VDC 110A Couteau - A4J110

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 110 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001960339

Réf. Sonepar

00155200877

Réf. Fournisseur

A4J110

Marque

Mersen

modèle:

autre

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

110 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

J

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Fusible A4J - Classe J - Action rapide 600VAC 300VDC 110A Couteau Amp-Trap®

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles A4J de la Classe J assurent une excellente limitation de courant pour une grande variété d'applications. Leurs dimensions bien spécifiques préviennent leur substitution par des fusibles inférieurs en calibration, en capacité d'interruption ou en limitation de courant.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen