Mersen - Fusible A4J - Classe J - Action rapide 600VAC 300VDC 40A Capsule - A4J40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
taille - 27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001960223
Réf. Sonepar
00155200879
Réf. Fournisseur
A4J40
Marque
Mersen
modèle:
autre
taille:
27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
J
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles A4J de la Classe J assurent une excellente limitation de courant pour une grande variété d'applications. Leurs dimensions bien spécifiques préviennent leur substitution par des fusibles inférieurs en calibration, en capacité d'interruption ou en limitation de courant.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


