Mersen - Fusible A6D-R - Classe RK1 - Action temporisée 600VAC 600VDC 1.4A Capsule - A6D1-4/10R

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.4 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - RK1

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001991616

Réf. Sonepar

00155223087

Réf. Fournisseur

A6D1-4/10R

Marque

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

1.4 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

RK1

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

pays de fabrication:

MEXIQUE

Fusible A6D-R - Classe RK1 - Action temporisée 600VAC 600VDC 1.4A Capsule Amp-Trap 2000®

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen