Mersen - Fusible AG - Classe G 480VAC 25A Temporisé Capsule - AG25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 480 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - G
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001905163
Réf. Sonepar
00155212760
Réf. Fournisseur
AG25
Marque
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée (Ue):
480 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
G
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
100 kA
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Amp-Trap® AG de Mersen forment une gamme complète de fusibles de Classe G qui convient à la protection de nombreuses applications. Les fusibles de Classe G sont disponibles en quatre dimensions et fournissent une excellente protection pour les circuits d'éclairage, de chauffage et des appareils électroménagers.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


