Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible AG - Classe G 600VAC 10A Temporisé Capsule - AG10

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - G

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001905132

Réf. Sonepar

00155201985

Réf. Fournisseur

AG10

Marque

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

G

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

100 kA

Fusible AG - Classe G 600VAC 10A Temporisé Capsule Amp-Trap®

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Amp-Trap® AG de Mersen forment une gamme complète de fusibles de Classe G qui convient à la protection de nombreuses applications. Les fusibles de Classe G sont disponibles en quatre dimensions et fournissent une excellente protection pour les circuits d'éclairage, de chauffage et des appareils électroménagers.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen