Mersen - Fusible AJT - Classe J - Action temporisée 600VAC 400VDC 40A Capsule - AJT40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
taille - 27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0782001962326
Réf. Sonepar
00155215259
Réf. Fournisseur
AJT40
Marque
Mersen
modèle:
autre
taille:
27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
J
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
200 kA
pays de fabrication:
MEXIQUE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


