Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible AJT - Classe J - Action temporisée 600VAC 500VDC 1.5A Capsule - AJT1-1/2N

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001497989

Réf. Sonepar

00155149798

Réf. Fournisseur

AJT1-1/2N

Marque

Mersen

modèle:

autre

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

1.5 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

J

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Fusible AJT - Classe J - Action temporisée 600VAC 500VDC 1.5A Capsule Amp-Trap 2000®

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Amp-Trap 2000® AJT sont disponibles sans indicateur ou avec un indicateur visuel d'opération SmartSpot. Avec des matériaux à la fine pointe de la technologie, les fusibles AJT assurent la protection CEI Type 2 "sans dommage" sur les circuits d'entrée, d'alimentation et de distribution pour tout type de charge – de plus leurs encombrements est de moitié à ceux des fusibles de Classe RK à 600VAC. Leurs caractéristiques de temporisation sont idéales pour le démarrage de moteurs et les courants d'appel lors de la mise sous tension des transformateurs, avec une limitation de courant supérieure.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen