Mersen - Fusible AJT Classe J Action temporisée 600VAC 500VDC 350A Couteau - AJT350

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782001962227

Réf. Sonepar

00155214747

Réf. Fournisseur

AJT350

Marque

Mersen

modèle:

autre

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

350 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

J

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

200 kA

pays de fabrication:

MEXIQUE

Fusible AJT - Classe J - Action temporisée 600VAC 500VDC 350A Couteau Amp-Trap 2000®

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen