Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible ATDR - Classe CC - Action temporisée 600VAC 300VDC 10A Capsule - ATDR10

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001901073

Réf. Sonepar

00155201396

Réf. Fournisseur

ATDR10

Marque

Mersen

modèle:

autre

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

CC

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Fusible ATDR - Classe CC - Action temporisée 600VAC 300VDC 10A Capsule Amp-Trap 2000®

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles de petites dimensions Amp-Trap 2000® ATDR assurent la protection Type 2 CEI "sans dommage" aux composantes des circuits électriques et aux petits moteurs – minimisant ainsi le risque de dommages liés aux courants de faute. Les fusibles ATDR de Classe CC possèdent les meilleures caractéristiques de temporisation de leur classe avec une excellente tenue aux charges cycliques des petites charges motrices.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen