Mersen - Fusible ATDR - Classe CC - Action temporisée 600VAC 300VDC 8A Capsule - ATDR8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001901066
Réf. Sonepar
00155200856
Réf. Fournisseur
ATDR8
Marque
Mersen
modèle:
autre
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
8 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
CC
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles de petites dimensions Amp-Trap 2000® ATDR assurent la protection Type 2 CEI "sans dommage" aux composantes des circuits électriques et aux petits moteurs – minimisant ainsi le risque de dommages liés aux courants de faute. Les fusibles ATDR de Classe CC possèdent les meilleures caractéristiques de temporisation de leur classe avec une excellente tenue aux charges cycliques des petites charges motrices.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


