Mersen - Fusible ATM - Midget - Action rapide 600VAC 600VDC 2A Capsule - ATM2

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001900786

Réf. Sonepar

00155201916

Réf. Fournisseur

ATM2

Marque

Mersen

modèle:

autre

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

M (Midget)

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

100 kA

pays de fabrication:

MEXIQUE

Fusible ATM - Midget - Action rapide 600VAC 600VDC 2A Capsule Amp-Trap®

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Midget Amp-Trap® à action rapide ATM à 600 volts courant alternatif et courant continu ont une capacité d'interruption de 100kA, ce qui permet leur utilisation pour un grand nombre d'applications non couvertes par d'autres fusibles Midget. De plus, des calibres de 30/35, 30/40 et 30/50 ampères sont disponibles pour des applications spéciales tel que la protection des condensateurs. Ces fusibles ATM sont encore considérés comme calibrés à 30A à cause de leurs dimensions, mais ils peuvent supporter de plus hauts courants d'appel et des charges cycliques plus sévères. (Ne pas utiliser sur les circuits de distribution.)

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen