Non retournable

Mersen - Fusible ATMR - Classe CC - Action rapide 600VAC 600VDC 2.5A Capsule - ATMR2-1/2

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001903855

Réf. Sonepar

00155201400

Réf. Fournisseur

ATMR2-1/2

Marque

Mersen

modèle:

autre

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

2.5 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

CC

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

pays de fabrication:

MEXIQUE

Fusible ATMR - Classe CC - Action rapide 600VAC 600VDC 2.5A Capsule Amp-Trap®

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Amp-Trap® ATMR de la Classe CC sont les fusibles avec les plus petites dimensions à 600V AC/DC pour la protection des circuits d'alimentation. L'ATMR est le choix le plus populaire pour une protection économique des circuits de contrôle et des transformateurs de contrôle où les courants de court-circuit sont supérieurs à 10,000 ampères. Leurs dimensions préviennent toute substitution par des fusibles de moindres calibres. Ces fusibles à action rapide fournissent une bonne limitation de courant aux circuits d'application générale

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen