Mersen - Fusible ATMR - Classe CC - Action rapide 600VAC 600VDC 2A Capsule - ATMR2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001903848
Réf. Sonepar
00155200859
Réf. Fournisseur
ATMR2
Marque
Mersen
modèle:
autre
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
CC
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Amp-Trap® ATMR de la Classe CC sont les fusibles avec les plus petites dimensions à 600V AC/DC pour la protection des circuits d'alimentation. L'ATMR est le choix le plus populaire pour une protection économique des circuits de contrôle et des transformateurs de contrôle où les courants de court-circuit sont supérieurs à 10,000 ampères. Leurs dimensions préviennent toute substitution par des fusibles de moindres calibres. Ces fusibles à action rapide fournissent une bonne limitation de courant aux circuits d'application générale
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


