Mersen - Fusible ATQR - Classe CC - Action temporisée 600VAC 300VDC 0.1A Capsule - ATQR1/10

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001904661

Réf. Sonepar

00155201921

Réf. Fournisseur

ATQR1/10

Marque

Mersen

modèle:

autre

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

0.1 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

CC

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Fusible ATQR - Classe CC - Action temporisée 600VAC 300VDC 0.1A Capsule Amp-Trap 2000®

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles de petites dimensions ATQR possèdent les meilleures caractéristiques de temporisation pour les courants d'appel élevés des transformateurs de contrôle, les solénoïdes, et autres charges inductives similaires. Les fusibles ATQR de Mersen fournissent une protection supérieure aux circuits de distribution des systèmes électriques.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Mersen

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen