Mersen - Fusible ATQR - Classe CC - Action temporisée 600VAC 300VDC 1.6A Capsule - ATQR1-6/10

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.6 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001906429

Réf. Sonepar

00155200863

Réf. Fournisseur

ATQR1-6/10

Marque

Mersen

modèle:

autre

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

1.6 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

CC

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

pays de fabrication:

MEXIQUE

Fusible ATQR - Classe CC - Action temporisée 600VAC 300VDC 1.6A Capsule Amp-Trap 2000®

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen