Mersen - Fusible ATQR - Classe CC - Action temporisée 600VAC 300VDC 1.8A Capsule - ATQR1-8/10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.8 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001906436
Réf. Sonepar
00155201403
Réf. Fournisseur
ATQR1-8/10
Marque
Mersen
modèle:
autre
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
1.8 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
CC
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles de petites dimensions ATQR possèdent les meilleures caractéristiques de temporisation pour les courants d'appel élevés des transformateurs de contrôle, les solénoïdes, et autres charges inductives similaires. Les fusibles ATQR de Mersen fournissent une protection supérieure aux circuits de distribution des systèmes électriques.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


