Mersen - Fusible Back-up HT DIN VDE T4 12kVAC 250A d88mm, L292mm Percuteur Standard 80N - Y1014919

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - protection pour transformateur primaire
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
tension assignée (Ue) - 12 kV
avec percuteur - Oui
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340501650
Réf. Sonepar
00155050165
Réf. Fournisseur
Y1014919
Marque
Mersen
application:
protection pour transformateur primaire
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
tension assignée (Ue):
12 kV
avec percuteur:
Oui
type de tension:
AC
fréquence assignée:
50...60 Hz
puissance de coupure:
63 kA
longueur:
358 mm
diamètre:
88 mm
catégorie de performance selon IEC 60282-1:
back-up
standard:
IEC
technique d'installation:
air
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles DIN HTA Mersen sont utilisés depuis des décennies pour une protection fiable des appareils, des installations et des systèmes sous haute tension.Les fusibles Limitor®-P sont des fusibles associés conformes à la norme CEI 60282-1 et sont dédiés à la protection des transformateurs contre les effets des courants de court-circuit.Afin de garantir un haut niveau de qualité, Mersen utilise les meilleurs matériaux : les éléments fusibles sont en argent pur, les capsules en cuivre avec un revêtement argent et les corps en céramique.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


