Mersen - Fusible Back-up HT DIN VDE T4 12kVAC 6.3A d56mm, L292mm Percuteur CPD 80N - P1000122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - protection pour transformateur primaire
calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A
tension assignée (Ue) - 12 kV
avec percuteur - Oui
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340452952
Réf. Sonepar
00155331449
Réf. Fournisseur
P1000122
Marque
Mersen
application:
protection pour transformateur primaire
calibre/courant nominal assigné (In):
6.3 A
tension assignée (Ue):
12 kV
avec percuteur:
Oui
type de tension:
AC
fréquence assignée:
50...60 Hz
puissance de coupure:
63 kA
longueur:
358 mm
diamètre:
56 mm
catégorie de performance selon IEC 60282-1:
back-up
standard:
IEC
technique d'installation:
air
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


