Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible Back-up HT DIN VDE T4 12kVAC 63A d63mm, L442mm Percuteur Standard 80N - N1006101

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible Back-up HT DIN VDE T4 12kVAC 63A d63mm, L442mm Percuteur Standard 80N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - protection pour transformateur primaire

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 12 kV

  • avec percuteur - Oui

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340483819

Réf. Sonepar

00155000151

Réf. Fournisseur

N1006101

Marque

Mersen

application:

protection pour transformateur primaire

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée (Ue):

12 kV

avec percuteur:

Oui

type de tension:

AC

fréquence assignée:

50...60 Hz

puissance de coupure:

32 kA

longueur:

508 mm

diamètre:

63 mm

catégorie de performance selon IEC 60282-1:

back-up

standard:

IEC

technique d'installation:

air

Fusible Back-up DIN haute tension pour transformateur Limitor® VDE T4 12kVAC CEI 63A d63mm, L442mm Avec Percuteur Standard 80N

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles DIN HTA Mersen sont utilisés depuis des décennies pour une protection fiable des appareils, des installations et des systèmes sous haute tension.Les fusibles Limitor®-P sont des fusibles associés conformes à la norme CEI 60282-1 et sont dédiés à la protection des transformateurs contre les effets des courants de court-circuit.Afin de garantir un haut niveau de qualité, Mersen utilise les meilleurs matériaux : les éléments fusibles sont en argent pur, les capsules en cuivre avec un revêtement argent et les corps en céramique.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen