Mersen - Fusible Back-up HT DIN VDE T4 24kVAC 80A d65mm, L442mm Percuteur Standard 80N - C209348

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - protection pour transformateur primaire

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • tension assignée CA - 24000 V

  • tension assignée (Ue) - 24 kV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3605340218411

Réf. Sonepar

00155331423

Réf. Fournisseur

C209348

Marque

Mersen

application:

protection pour transformateur primaire

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

tension assignée CA:

24000 V

tension assignée (Ue):

24 kV

avec percuteur:

Oui

type de tension:

AC

fréquence assignée:

50...60 Hz

puissance de coupure:

63 kA

longueur:

508 mm

diamètre:

65 mm

catégorie de performance selon IEC 60282-1:

back-up

standard:

IEC

technique d'installation:

air

pays de fabrication:

HONGRIE

Fusible Back-up DIN haute tension pour transformateur Limitor® VDE T4 24kVAC CEI 80A d65mm, L442mm Avec Percuteur Standard 80N

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen