Mersen - Fusible Back-up HT DIN VDE T402 12kVAC 80A d65mm, L292mm Percuteur 80N - B1000248

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - protection pour transformateur primaire
classe de fonctionnement - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
tension assignée (Ue) - 12 kV
avec percuteur - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340456370
Réf. Sonepar
00155000580
Réf. Fournisseur
B1000248
Marque
Mersen
application:
protection pour transformateur primaire
classe de fonctionnement:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
80 A
tension assignée (Ue):
12 kV
avec percuteur:
Oui
type de tension:
AC
fréquence assignée:
50...60 Hz
puissance de coupure:
80 kA
longueur:
358 mm
diamètre:
65 mm
catégorie de performance selon IEC 60282-1:
back-up
standard:
IEC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
technique d'installation:
air
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles DIN HTA Mersen sont utilisés depuis des décennies pour une protection fiable des appareils, des installations et des systèmes sous haute tension.Les fusibles Limitor®-PD sont des fusibles associés conformes aux normes CEI 60282-1 et VDE 0670 T402 et sont dédiés à la protection des transformateurs contre les effets des courants de court-circuit.La norme VDE 0670 T402 concerne les fusibles entre 6,3A et 160A. Pour plus d'informations sur les autres calibres, merci de consulter la gamme de fusibles Limitor®-P.Afin de garantir un haut niveau de qualité, Mersen utilise les meilleurs matériaux : les éléments fusibles sont en argent pur, les capsules en cuivre avec un revêtement argent et les corps en céramique.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


