Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible Back-up HT DIN VDE T402 24kVAC 125A d88,L442mm Percuteur Thermique 80N - B1018326

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible Back-up HT DIN VDE T402 24kVAC 125A d88,L442mm Percuteur Thermique 80N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - protection pour transformateur primaire

  • classe de fonctionnement - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • tension assignée (Ue) - 24 kV

  • avec percuteur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340513356

Réf. Sonepar

00155000585

Réf. Fournisseur

B1018326

Marque

Mersen

application:

protection pour transformateur primaire

classe de fonctionnement:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

tension assignée (Ue):

24 kV

avec percuteur:

Oui

type de tension:

AC

fréquence assignée:

50...60 Hz

puissance de coupure:

65 kA

longueur:

508 mm

diamètre:

88 mm

catégorie de performance selon IEC 60282-1:

back-up

standard:

IEC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

technique d'installation:

air

Fusible Back-up DIN haute tension pour transformateur Limitor® VDE T402 24kVAC CEI 125A d88,L442mm Percuteur Thermique 80N Faibles pertes de puissance

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles DIN HTA Mersen sont utilisés depuis des décennies pour une protection fiable des appareils, des installations et des systèmes sous haute tension.Avec les fusibles Limitor®-PTS, Mersen innove dans le design de l'élément fusible pour réduire les pertes de puissance et introduit le nouveau percuteur thermique qui évite la surchauffe dans le compartiment fusible de la cellule.Afin de garantir un haut niveau de qualité, Mersen utilise les meilleurs matériaux : les éléments fusibles sont en argent pur, les capsules en cuivre avec un revêtement argent et les corps en céramique.Les fusibles Limitor®-PTS sont spécifiquement conçus pour protéger les transformateurs en combinaison avec des interrupteurs isolés au gaz ou à l'air contre les effets thermiques et dynamiques de court-circuits.Siemens et Ormazabal recommandent l'utilisation des fusibles Limitor®-PTS pour leurs cellules isolés au gaz.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen