Mersen - Fusible Back-up HT DIN VDE T402 24kVAC 40A d56mm, L442mm Percuteur Thermique 80N - M1000281

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - protection pour transformateur primaire
classe de fonctionnement - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
tension assignée (Ue) - 24 kV
avec percuteur - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340456455
Réf. Sonepar
00155000937
Réf. Fournisseur
M1000281
Marque
Mersen
application:
protection pour transformateur primaire
classe de fonctionnement:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
tension assignée (Ue):
24 kV
avec percuteur:
Oui
type de tension:
AC
fréquence assignée:
50...60 Hz
puissance de coupure:
65 kA
longueur:
508 mm
diamètre:
56 mm
catégorie de performance selon IEC 60282-1:
back-up
standard:
IEC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
technique d'installation:
air
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


