Mersen - Fusible Back-up HT DIN VDE T402 36kVAC 80A d88,L537mm Percuteur Thermique 80N fp - F1018330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - protection pour transformateur primaire
classe de fonctionnement - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
tension assignée (Ue) - 36 kV
avec percuteur - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340513370
Réf. Sonepar
00155000725
Réf. Fournisseur
F1018330
Marque
Mersen
application:
protection pour transformateur primaire
classe de fonctionnement:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
80 A
tension assignée (Ue):
36 kV
avec percuteur:
Oui
type de tension:
AC
fréquence assignée:
50...60 Hz
puissance de coupure:
20 kA
longueur:
603 mm
diamètre:
88 mm
catégorie de performance selon IEC 60282-1:
back-up
standard:
IEC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
technique d'installation:
air
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles DIN HTA Mersen sont utilisés depuis des décennies pour une protection fiable des appareils, des installations et des systèmes sous haute tension.Avec les fusibles Limitor®-PTS, Mersen innove dans le design de l'élément fusible pour réduire les pertes de puissance et introduit le nouveau percuteur thermique qui évite la surchauffe dans le compartiment fusible de la cellule.Afin de garantir un haut niveau de qualité, Mersen utilise les meilleurs matériaux : les éléments fusibles sont en argent pur, les capsules en cuivre avec un revêtement argent et les corps en céramique.Les fusibles Limitor®-PTS sont spécifiquement conçus pour protéger les transformateurs en combinaison avec des interrupteurs isolés au gaz ou à l'air contre les effets thermiques et dynamiques de court-circuits.Siemens et Ormazabal recommandent l'utilisation des fusibles Limitor®-PTS pour leurs cellules isolés au gaz.


