Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible Back-up HT pour moteur 50N 3.6kVAC CEI 250A d67mm,L292mm Percuteur 50N - S075525

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible Back-up HT pour moteur 50N 3.6kVAC CEI 250A d67mm,L292mm Percuteur 50N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - sécurité de moteur

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • tension assignée (Ue) - 3.6 kV

  • avec percuteur - Oui

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340009743

Réf. Sonepar

00155075525

Réf. Fournisseur

S075525

Marque

Mersen

application:

sécurité de moteur

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

tension assignée (Ue):

3.6 kV

avec percuteur:

Oui

type de tension:

AC

puissance de coupure:

60 kA

longueur:

358 mm

diamètre:

67 mm

catégorie de performance selon IEC 60282-1:

back-up

standard:

IEC

technique d'installation:

air

Fusible Back-up haute tension pour moteur Limitor® 3.6kVAC CEI 250A d67mm, L292mm Avec Percuteur 50N

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Mersen HT pour la protection moteur sont spécialement conçus résister aux courants de crête dus au démarrage du moteur.Mersen utilise les meilleurs matériaux: les éléments fusibles sont en argent pur, les capsules sont en laiton plaqué argent et le corps est en fibre de verre mélaminé.Le coefficient K est de 0.51 comme défini dans la norme CEI 60644. Mersen utilise le meilleur des matériaux : les éléments fusibles sont en argent pur ; les capsules sont en laiton argenté et le corps est en fibre de verre mélaminé.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen