Non retournable

Mersen - Fusible Back-up HT pour moteur 50N 7.2kVAC CEI 125A d50,8mm L442mm Percuteur 50N - Z085582

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - sécurité de moteur

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • tension assignée CA - 7200 V

  • tension assignée (Ue) - 7.2 kV

  • avec percuteur - Oui

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340070538

Réf. Sonepar

00155085582

Réf. Fournisseur

Z085582

Marque

Mersen

application:

sécurité de moteur

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

tension assignée CA:

7200 V

tension assignée (Ue):

7.2 kV

avec percuteur:

Oui

type de tension:

AC

puissance de coupure:

50 kA

longueur:

508 mm

diamètre:

50.8 mm

catégorie de performance selon IEC 60282-1:

back-up

standard:

IEC

technique d'installation:

air

pays de fabrication:

FRANCE

Fusible Back-up haute tension pour moteur Limitor® 7.2kVAC CEI 125A d50,8mm L442mm Avec Percuteur 50N

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Mersen HT pour la protection moteur sont spécialement conçus résister aux courants de crête dus au démarrage du moteur.Mersen utilise les meilleurs matériaux: les éléments fusibles sont en argent pur, les capsules sont en laiton plaqué argent et le corps est en fibre de verre mélaminé.Le coefficient K est de 0.51 comme défini dans la norme CEI 60644. Mersen utilise le meilleur des matériaux : les éléments fusibles sont en argent pur ; les capsules sont en laiton argenté et le corps est en fibre de verre mélaminé.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen