Mersen - Fusible Back-up HT pour moteur 50N 7.2kVAC CEI 200A d88mm,L292mm Percuteur 50N - H093709

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - sécurité de moteur
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
tension assignée (Ue) - 7.2 kV
avec percuteur - Oui
type de tension - AC
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340120332
Réf. Sonepar
00155093709
Réf. Fournisseur
H093709
Marque
Mersen
application:
sécurité de moteur
calibre/courant nominal assigné (In):
200 A
tension assignée (Ue):
7.2 kV
avec percuteur:
Oui
type de tension:
AC
puissance de coupure:
50 kA
longueur:
358 mm
diamètre:
88 mm
catégorie de performance selon IEC 60282-1:
back-up
standard:
IEC
technique d'installation:
air
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Mersen HT pour la protection moteur sont spécialement conçus résister aux courants de crête dus au démarrage du moteur.Mersen utilise les meilleurs matériaux: les éléments fusibles sont en argent pur, les capsules sont en laiton plaqué argent et le corps est en fibre de verre mélaminé.Le coefficient K est de 0.51 comme défini dans la norme CEI 60644. Mersen utilise le meilleur des matériaux : les éléments fusibles sont en argent pur ; les capsules sont en laiton argenté et le corps est en fibre de verre mélaminé.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


