Mersen - Fusible Back-up HT UTE Limitor® 12kVAC CEI 6.3A d55mm, L520mm - X210240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - protection pour transformateur primaire
calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A
tension assignée (Ue) - 12 kV
avec percuteur - Non
type de tension - AC
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340226799
Réf. Sonepar
00155210240
Réf. Fournisseur
X210240
Marque
Mersen
application:
protection pour transformateur primaire
calibre/courant nominal assigné (In):
6.3 A
tension assignée (Ue):
12 kV
avec percuteur:
Non
type de tension:
AC
fréquence assignée:
50...60 Hz
puissance de coupure:
12.5 kA
longueur:
520 mm
diamètre:
55 mm
catégorie de performance selon IEC 60282-1:
back-up
standard:
IEC
technique d'installation:
air
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles HTA/UTE sont conçus pour protéger les transformateurs de distribution HT/BT. Développés pour être associé à d'autres équipements, ces fusibles à limitation de courant interrompent les courants avant qu'ils n'atteignent leur pic. L'absence de manifestations extérieures que nous garantissons lors de leur fonctionnement, permet une utilisation en toute sécurité dans des configurations variées incluant les cellules et les puits. Les principaux composants sont : un barreau isolant, des capsules en aluminium nickelé, un corps en verre époxy et des éléments fusibles en argent pur.


