Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible Back-up HT UTE Limitor® 24kVAC CEI 10A d55mm, L520mm - S1045205

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - protection pour transformateur primaire

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 24 kV

  • avec percuteur - Non

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340581263

Réf. Sonepar

00155058126

Réf. Fournisseur

S1045205

Marque

Mersen

application:

protection pour transformateur primaire

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

24 kV

avec percuteur:

Non

type de tension:

AC

fréquence assignée:

50...60 Hz

puissance de coupure:

12.5 kA

longueur:

520 mm

diamètre:

55 mm

catégorie de performance selon IEC 60282-1:

back-up

standard:

IEC

technique d'installation:

air

Fusible Back-up UTE haute tension Limitor® 24kVAC CEI 10A d55mm, L520mm

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles HTA/UTE sont conçus pour protéger les transformateurs de distribution HT/BT. Développés pour être associé à d'autres équipements, ces fusibles à limitation de courant interrompent les courants avant qu'ils n'atteignent leur pic. L'absence de manifestations extérieures que nous garantissons lors de leur fonctionnement, permet une utilisation en toute sécurité dans des configurations variées incluant les cellules et les puits. Les principaux composants sont : un barreau isolant, des capsules en aluminium nickelé, un corps en verre époxy et des éléments fusibles en argent pur.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen