Mersen - Fusible Back-up HT UTE Limitor® 24kVAC CEI 43A d55mm, L520mm - H1043540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - protection pour transformateur primaire
calibre/courant nominal assigné (In) - 43 A
tension assignée (Ue) - 24 kV
avec percuteur - Non
type de tension - AC
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340581447
Réf. Sonepar
00155058144
Réf. Fournisseur
H1043540
Marque
Mersen
application:
protection pour transformateur primaire
calibre/courant nominal assigné (In):
43 A
tension assignée (Ue):
24 kV
avec percuteur:
Non
type de tension:
AC
fréquence assignée:
50...60 Hz
puissance de coupure:
12.5 kA
longueur:
520 mm
diamètre:
55 mm
catégorie de performance selon IEC 60282-1:
back-up
standard:
IEC
technique d'installation:
air
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


