Mersen - Fusible Back-up HT UTE Limitor® 24kVAC CEI 50A d55mm, L520mm - Z1045211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - protection pour transformateur primaire
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
tension assignée (Ue) - 24 kV
avec percuteur - Non
type de tension - AC
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340581300
Réf. Sonepar
00155058130
Réf. Fournisseur
Z1045211
Marque
Mersen
application:
protection pour transformateur primaire
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
tension assignée (Ue):
24 kV
avec percuteur:
Non
type de tension:
AC
fréquence assignée:
50...60 Hz
puissance de coupure:
12.5 kA
longueur:
520 mm
diamètre:
55 mm
catégorie de performance selon IEC 60282-1:
back-up
standard:
IEC
technique d'installation:
air
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles HTA/UTE sont conçus pour protéger les transformateurs de distribution HT/BT. Développés pour être associé à d'autres équipements, ces fusibles à limitation de courant interrompent les courants avant qu'ils n'atteignent leur pic. L'absence de manifestations extérieures que nous garantissons lors de leur fonctionnement, permet une utilisation en toute sécurité dans des configurations variées incluant les cellules et les puits. Les principaux composants sont : un barreau isolant, des capsules en aluminium nickelé, un corps en verre époxy et des éléments fusibles en argent pur.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


