Mersen - Fusible BS Protistor® 10x28 gR 250V AC 25A - X097494

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée CA - 250 V
puissance de coupure - 200 kA
type de courant - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protistor® BS88-4 taille 10x28 aR (URE), 250 VAC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3605340146394
Réf. Sonepar
00155097494
Réf. Fournisseur
X097494
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée CA:
250 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
4.7 W
Les Atouts de la gamme:
Fusibles à très haut pouvoir de coupure :Protection des semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et 4Tension nominale 250 V selon IEC 33Classe gR selon VDE 636-23 et IEC 60269.4Conception sans indicateur



