Non retournable

Mersen - Fusible BS Protistor® 17x27 aR 250V AC UL 10A Percuteur - Q097534

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible BS Protistor® 17x27 aR 250V AC UL 10A Percuteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée CA - 250 V

  • tension de fonctionnement CC - 300 V

  • puissance de coupure - 250 kA

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340146738

Réf. Sonepar

00155097534

Réf. Fournisseur

Q097534

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée CA:

250 V

tension de fonctionnement CC:

300 V

puissance de coupure:

250 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.5 W

pays de fabrication:

INDE

Fusible standard britannique Protistor® 17x27 aR 250V AC UL 10A Avec Percuteur

Les Atouts de la gamme:

Fusibles à très haut pouvoir de coupure :Protection des semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et 4Tension nominale 250 V selon IEC 33Classe gR selon VDE 636-23 et IEC 60269.4Conception sans indicateur

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen