Mersen - Fusible BS Protistor® 17x49 aR 690VAC CEI 40A - M221248
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
tension assignée CA - 690 V
puissance de coupure - 200 kA
type de courant - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340251500
Réf. Sonepar
00155221248
Réf. Fournisseur
M221248
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
tension assignée CA:
690 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
13.5 W
pays de fabrication:
INDE
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Protistor® BS88-4 690 V offrent une flexibilité maximale pour la conception des équipements et une protection parfaite pour les semi-conducteurs de puissance. Ces fusibles sont définis selon IEC 60269-1 et 4, VDE 636-23 et BS88-4 pour une acceptation mondiale. La série Protistor® a été conçue pour offrir une protection de pointe pour les semi-conducteurs : diodes, thyristors, dispositifs thyristors à blocage par gâchette et transistors bipolaires à grille isolée. Les fusibles sont montés avec des éléments en argent pur estampés et noyés dans du sable solidifié, ce qui permet de maîtriser les caractéristiques de formation d'arc pour un I²t inférieur et un pouvoir de coupure nominal élevé. Chaque fusible peut être équipé d'un indicateur visuel basse tension qui peut activer un microcontact montable sur le terrain.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


