Mersen - Fusible BS Protistor® 17x49 aR 690VAC CEI 45A - N221249
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 45 A
tension assignée CA - 690 V
puissance de coupure - 200 kA
type de courant - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340251517
Réf. Sonepar
00155221249
Réf. Fournisseur
N221249
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
45 A
tension assignée CA:
690 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
14.5 W
pays de fabrication:
INDE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


